Motion
25-618
Funda antimicrobiana combinada PolyKor® de una sola capa con Velcro superior y clip
Artículo MI #03494379
No. Fabricante 25-618
Precio40.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Funda antimicrobiana combinada PolyKor® de una sola capa con Velcro superior y clip
Artículo MI #03494379
No. Fabricante 25-618
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
Precio40.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de punto sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Normativas de listado de aprobación
    21 CFR 170-199, ANSI/ISEA 105-2000, ASTM F1790-04
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle en la parte superior
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto a máquina
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones de servicios alimentarios, procesamiento de alimentos, procesamiento de pulpa y papel, moldeado de plástico, manipulación de vidrio y metal.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    PolyKor antimicrobiano
  • Número de Upc del fabricante
    616314017773
  • Material
    Poliéster/Acero inoxidable
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Línea de productos
    Kut-Gard
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314017773

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS CENTRALES DE ACERO 25-618 KUT-GARD
  • La mezcla patentada PolyKor® proporciona una resistencia al corte y un rendimiento general excepcionales
  • Confección de punto sin costuras que proporciona comodidad, ajuste y destreza
  • El manguito especial sin látex reduce drásticamente el soplado del manguito, incluso después de múltiples lavados con lejía
  • Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el estándar ANSI 51 que está aprobada por la FDA y la EPA para el contacto con alimentos
  • Se ha demostrado que la fibra antimicrobiana inhibe el crecimiento de microorganismos como bacterias y moho que entran en contacto con la fibra hasta un 99.9 %
  • Las propiedades antimicrobianas no se eliminan de la fibra y duran toda la vida útil del manguito
  • Cierre de Velcro en la parte superior del brazo con anillo de correa de nylon y clip para un ajuste seguro
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177