Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud52 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para almacenamiento, manipulación de piezas, montaje y procesamiento de alimentos.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para almacenamiento, manipulación de piezas, montaje y procesamiento de alimentos.
- Descripción Palabra claveSin costurasGlove NoCoat
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, poliéster
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314002359
- MaterialAlgodón, poliéster
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199
- UPC_NO616314002359
Descripción general
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
- Se puede utilizar como forro de guantes
- El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación