Motion
41-013XS
Guantes 100 % acrílicos, 7G, Naranja TAMAÑO XS-Hi-Vis Naranja
Artículo MI #03494696
No. Fabricante 41-013XS
Precio6.03 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes 100 % acrílicos, 7G, Naranja TAMAÑO XS-Hi-Vis Naranja
Artículo MI #03494696
No. Fabricante 41-013XS
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
Precio6.03 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS o tamaño 6
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Acrílico
  • Material del forro
    Acrílico
  • Número de Upc del fabricante
    616314018626
  • Material
    Acrílico
  • Tipo de material
    Guantes de punto - Sin revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • UPC_NO
    616314018626

Descripción general

Descripción del fabricante
41-013XS PUNTO SIN COSTURAS, 100 % ACRÍLICO
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • Los guantes acrílicos proporcionan una protección económica contra el frío
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño