Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud33.5 cm
- TamañoHOMBRE
- Peso30 kg
Detalles
- ColorGris
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para fundiciones y manipulación de metales calientes.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroCowhide
- Material del forroLana
- Número de Upc del fabricante616314015878
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaDivisión lateral
- Material de costuraKevlar
- TipoGuantes de protección contra el calor
Descripción general
- La construcción de cuero Cowhide Heavy Side Split proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero Heavy Side Split es duradero y proporciona una excelente protección debido a sus fibras densas
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Puño de guantelet de piel para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
- Forro grueso de lana para aislamiento térmico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto