Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
Detalles
- Color del cableNegro
- Calibre del cable4 AWG
- Material de aislamiento del cableTPE
- Capacidad nominal de amperaje de la abrazadera500 A
- Material de la abrazaderaAcero chapado en cobre con revestimiento de PVC
- Cumple con los estándares de la industriaRoHS, SAE