Motion
01488
Cable de extensión Polar/Solar® de 50 pies - 1 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 14/3, SJEOW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03498142
No. Fabricante 01488
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de extensión Polar/Solar® de 50 pies - 1 Tomacorriente, NEMA 5-15 Configuración de receptáculo, enchufe NEMA 5-15 , 14/3, SJEOW, 15 A, luz indicadora de alimentación
Artículo MI #03498142
No. Fabricante 01488
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJEOW
  • Corriente
    15 A
  • Incluye
    Luz indicadora de potencia
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 5-15
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de salidas
    1
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    14/3

Descripción general

Descripción del fabricante
01488 50FT 14/3 SJEOW YW POL/SOL® 300V