Motion
22429
Cable portátil SEOOW de serena - Calibre de cableado: 10 AWG, Número de conductores: 4, 600 V
Artículo MI #03498217
No. Fabricante 22429
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable portátil SEOOW de serena - Calibre de cableado: 10 AWG, Número de conductores: 4, 600 V
Artículo MI #03498217
No. Fabricante 22429
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    250 pies
  • Diámetro exterior
    17.83 mm
  • Calibre del cable
    10 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    COSA
  • Tipo de cable
    COSA
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    TPE
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    600 V
  • Conductores de calibre de cable
    10/4

Descripción general

Descripción del fabricante
22429 250FT 10/4 COSA BLK 600V
  • Cantidad de 250 pies