Motion
02821
Interruptor de circuito de fallo a tierra portátil (GFCI), longitud del cable: 6ft, tamaño del conector de enchufe: NEMA L5-20
Artículo MI #03498382
No. Fabricante 02821
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Interruptor de circuito de fallo a tierra portátil (GFCI), longitud del cable: 6ft, tamaño del conector de enchufe: NEMA L5-20
Artículo MI #03498382
No. Fabricante 02821
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipo de cable
    SJTW
  • Corriente
    20 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA L5-20
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-20
  • Número de conectores de receptáculo
    4
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
02821 6FT 12/3 SJTW20 A/120V (RELÉ 25A )