Motion
BBV200DTW
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 400 psi máx., 2 NPT Oporto, Cuerpo de latón, Mango desplazado
Artículo MI #03498706
No. Fabricante BBV200DTW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 3-Way - Operada manualmente, 3-Way, 400 psi máx., 2 NPT Oporto, Cuerpo de latón, Mango desplazado
Artículo MI #03498706
No. Fabricante BBV200DTW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2 NPT
  • Peso
    9.6500 lb

Detalles

  • Aplicación
    Se puede utilizar con gasolina y combustible diésel.
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Latón sin plomo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    320 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Vapor - 100 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    PTFE
  • Serie
    BBV-DTW
  • Estándares cumplidos
    NSF 61, certificación UL NSF 372
  • Rango de temperatura
    -4 °F a 366 °F
  • Tipo de rosca
    NPT hembra
  • Tipo
    Válvula de bola
  • Material del cuerpo de la válvula
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
BBV200DTW VÁLVULA DE BOLA DE 2" Y 3 VÍAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron