Motion
AR60-N10-Z-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR60-N10-Z-X425

Regulador de aire miniatura - 1 NPT, 14.5 a 232 psi
Artículo MI #03507241
No. Fabricante AR60-N10-Z-X425
Precio169.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR60-N10-Z-X425

Regulador de aire miniatura - 1 NPT, 14.5 a 232 psi
Artículo MI #03507241
No. Fabricante AR60-N10-Z-X425
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
Precio169.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.
  • Peso
    5.29 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    14.5 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    435 psi
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    14.5 a 232 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ALTA PRESIÓN DE AR60-N10-Z-B-X425 1"

También puede gustarle