Motion
13841

ANSELL
13841

Guantes de trabajo de uso general KleenGuard* G40 - Tamaño 2X-Large , recubiertos de poliuretano, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #03516542
No. Fabricante 13841
Precio5.32 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
13841

Guantes de trabajo de uso general KleenGuard* G40 - Tamaño 2X-Large , recubiertos de poliuretano, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #03516542
No. Fabricante 13841

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.32/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    255 mm

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro con costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    G40
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE EN388 3131
  • UPC_NO
    10036000138419

Descripción general

Descripción del fabricante
13841 G40 PAR RECUBIERTO DE POLIURETANO TAMAÑO 11
  • Palma recubierta de poliuretano
  • Tacto fino mil para una sensibilidad táctil
  • Resistente a la abrasión y al desgarro
  • Excelente agarre y destreza
  • Diseño de punto sin costuras para mayor comodidad
  • Puntuación CE 3131
  • Usos típicos: montaje de precisión, montaje electrónico, manejo de controles, embalaje e inspección

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"