Motion
R8400
Macho de roscar de tubo, serie R8 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento TiN, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 18 , NPT/NPTF
Artículo MI #03520203
No. Fabricante R8400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie R8 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento TiN, 4 canales, tamaño de rosca 1/4 – 18 , NPT/NPTF
Artículo MI #03520203
No. Fabricante R8400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Bisel
    2 a 3
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de canales
    4
  • Serie
    R8
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT/NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
R8400 1/4-18 NPT TUERCA DE TUBERÍA DE CONO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good