Motion
2841301
Macho de roscar de punta en espiral, serie 280 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #03523256
No. Fabricante 2841301
Precio30.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 280 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24 , UNF
Artículo MI #03523256
No. Fabricante 2841301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    280
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
2841301 5/16-24 H6 3S/P TAPÓN HY-PRO