Motion
3FS3
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 500 psi PSI, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #03540450
No. Fabricante 3FS3
Precio14.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie DF - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 500 psi PSI, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #03540450
No. Fabricante 3FS3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.86 pulg.
  • Peso
    0.300 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    19500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Material
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3FS3 BASE DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"