Motion
FM400DCCL
Protector facial y arnés: color transparente de la ventana, material propionado de la ventana, HDPE con material de arnés de corona NORYL®
Artículo MI #03544788
No. Fabricante FM400DCCL
Precio73.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector facial y arnés: color transparente de la ventana, material propionado de la ventana, HDPE con material de arnés de corona NORYL®
Artículo MI #03544788
No. Fabricante FM400DCCL
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
Precio73.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la ventana
    8 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.060 pulg.
  • Anchura de ventana
    16-1/2 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1-2003
  • Color del arnés
    Gris
  • Material del arnés
    HDPE con corona NORYL®
  • Tipo de arnés
    Arnés
  • Incluye
    Protector facial de alto rendimiento Dual Crown, corona de F400 4 in con ventana transparente 6750CL y protector de mentón gris completo
  • UPC_NO
    662463360031
  • Color de ventana
    Borrar
  • Material de la ventana
    Propionato

Descripción general

Descripción del fabricante
FM400DCCL DOBLE CROWN DE ALTO RENDIMIENTO
  • Proporciona una protección amplia y envolvente para condiciones de trabajo difíciles. Los protectores de barbilla y corona 4″ , más anchos y profundos, proporcionan un margen adicional de protección cuando las condiciones adversas lo requieren. Fabricadas con Noryl,®, el mismo material utilizado en nuestros cascos de soldadura, las máscaras protectoras modelo F400DC son más fuertes, más duraderas y más resistentes al calor que las máscaras faciales comunes

También puede gustarle

Los clientes también compraron