Especificaciones
Dimensiones
- Altura33-1/4 pulg.
- Longitud45-1/4 pulg.
- Altura exterior39 pulg.
- Longitud exterior44 pulg.
- Anchura exterior25-1/4 pulg.
- Ancho25-7/8 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolipropileno
- ColorNegro
- País de origenChina
- Número de Upc del fabricante086876204926
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Tipos de productosCarro de limpieza
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- Las esquinas redondeadas protegen las paredes y los muebles
- Ligero y maniobrable
- Ruedas giratorias grandes de 5" (12.7 cm) sin marcas
- El mango de empuje diseñado ergonómicamente proporciona una colocación óptima de la mano y una altura de empuje que mejora el control y la seguridad del trabajador