Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.50 libras, 0.5
Detalles
- Normativas de listado de aprobación830, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaNegro
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaPVC
- Revestimiento de la lenteResistente a los arañazos
- Color de la lenteVerde
- Familia de colores de lentesVerde
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lente5
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosHorizonte
- Características especialesParte delantera abatible
- Ajuste de la patillaTemplos no ajustables
- Estilo de la patillaEspátula
- TipoGafas de seguridad
- Protección UVProporciona protección UV