Motion
B602400
Casquillos sin llave - Serie B106 , 4.0000 in ID, 5.7090 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #03553599
No. Fabricante B602400
Precio288.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 4.0000 in ID, 5.7090 in OD, 1.7720 in LTB
Artículo MI #03553599
No. Fabricante B602400
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
Su precio$288.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 35
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    20258
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7720 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44627 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.7090 pulg.
  • Longitud total
    1.7720 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x35
  • Peso
    6.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    105 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602400
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    7438 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    44627 lbf
  • UPC_NO
    662345044547

Descripción general

Descripción del fabricante
B602400 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 4"

También puede gustarle