Motion
T602010
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.6250 in ID, 1.2600 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553602
No. Fabricante T602010
Precio60.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 0.6250 in ID, 1.2600 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #03553602
No. Fabricante T602010
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
Su precio$60.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.6250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    8007 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    2096 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.2600 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 12
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.5 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T602010
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    55 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    2096 lb
  • UPC_NO
    662345060899

Descripción general

Descripción del fabricante
T602010 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 5/8"

También puede gustarle