Motion
B602707
Casquillos sin llave - Serie B106 , 7.4375 in ID, 9.8430 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #03553608
No. Fabricante B602707
Precio1,202.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 7.4375 in ID, 9.8430 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #03553608
No. Fabricante B602707
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
Precio1,202.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    7.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17717 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5590 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    113878 lb
  • Exterior Diámetro  
    9.8430 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Peso
    22.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602707
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    35290 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B106
  • UPC_NO
    662345044615

Descripción general

Descripción del fabricante
B602707 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 7-7/16"

También puede gustarle