Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM20 x 130
- Diámetro interno340 mm
- Presión de contacto del cubo149
- Longitud hasta Agujero177 mm
- Empuje máximo transmitido3151446 N
- Exterior Diámetro425 mm
- Tamaño del tornilloM20 x 130
Detalles
- Par de apriete de instalación678 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT121340
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido535746 N-m
- UPC_NO662345057585