Motion
T151360
Casquillos sin llave - 360 mm D.I., 160 mm LTB
Artículo MI #03553621
No. Fabricante T151360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 360 mm D.I., 160 mm LTB
Artículo MI #03553621
No. Fabricante T151360
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M22 x 130
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Presión de contacto del cubo
    133
  • Longitud hasta Agujero  
    160 mm
  • Empuje máximo transmitido
    2730791 N
  • Exterior Diámetro  
    455 mm
  • Tamaño del tornillo
    M22 x 130

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    915 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T151360
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    491542 N-m
  • UPC_NO
    662345058452

Descripción general

Descripción del fabricante
T151360 CONJUNTO DE BLOQUEO B115- 360 X 455

También puede gustarle