Motion
T82111
Casquillos sin llave - Serie B800 , 1.6875 in ID, 2.3230 in OD, 2.7560 in LTB
Artículo MI #03553650
No. Fabricante T82111
Precio382.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 1.6875 in ID, 2.3230 in OD, 2.7560 in LTB
Artículo MI #03553650
No. Fabricante T82111
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
Precio382.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.6875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    11856 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7560 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    18393 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.3230 pulg.
  • Longitud total
    70 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    2.700 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T82111
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1293 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    18393 lbf
  • UPC_NO
    662345061780

Descripción general

Descripción del fabricante
T82111 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 1-11/16"

También puede gustarle