Motion
T82302
Casquillos sin llave - Serie B800 , 3.1250 in ID, 3.9370 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #03553654
No. Fabricante T82302
Precio1,160.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 3.1250 in ID, 3.9370 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #03553654
No. Fabricante T82302
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
Precio1,160.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.1250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    11781 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.7800 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44746 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Longitud total
    3.7800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    8.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T82302
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5826 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    44746 lbf
  • UPC_NO
    662345061919

Descripción general

Descripción del fabricante
T82302 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 3-1/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"