Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 30
- Diámetro interno4.2500 pulg.
- Tamaño del orificio4.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo11690
- Longitud hasta Agujero4.2130 pulg.
- Empuje máximo transmitido66940 lb
- Exterior Diámetro5.5120 pulg.
- Tamaño del tornilloM12 x 30
- Peso15.000 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación105 pies-lb
- Número de catálogo del fabricanteT82404
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido11854 pies-libras
- UPC_NO662345061995