Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro total3 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Rueda Diámetro3.0000 pulg.
- Rueda Grosor2.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorRojo
- GradoMuy fino
- Descripción largaLa rueda no tejida y desbarbada 7010330714 está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 2.0000 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in y una calidad muy fina, adecuada para un acabado de precisión.
- Número de Upc del fabricante00051115425486
- UPC_NO00051115425486
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Mezcla, limpia y termina en materiales ferrosos y no ferrosos cuando se requiere un patrón de rayado lineal
- Útil para el acabado satinado en grandes superficies contorneadas
- El material de malla no tejido con revestimiento de resina es fresco y resistente a las manchas
- El mango de fijación permanente de 1/4˝ (6 mm) permite un uso sencillo en una amoladora recta pequeña o una afiladora plana (para ruedas más grandes)
- La caña de acero ayuda a mantener un funcionamiento suave y facilidad de control para operaciones fuera de la mano
- La adición de solapas recubiertas produce un corte más afilado que un cepillo completamente no tejido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.