Motion
69078609031

NORTON ABRASIVES
69078609031

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 20 pulg. de diámetro de rueda, 0.156 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado grueso, 2710 rpm
Artículo MI #03586371
No. Fabricante 69078609031
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69078609031

Rueda de corte Gemini - Tipo 1 | Tipo 41, 20 pulg. de diámetro de rueda, 0.156 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 30 , grado grueso, 2710 rpm
Artículo MI #03586371
No. Fabricante 69078609031

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$81.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor general
    0.1563 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.156 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2710 rpm
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    69078609031
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
69078609031 20 X 5/32 X 1 CORTE GEMINI