Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza1-11/32 pulg.
- Grosor de la mordaza1-3/8 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Peso0.43 lb
Detalles
- Estilo de mangoAislado
- Apalancamiento altoApalancamiento no alto
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante662679983734
Descripción general
- El aislamiento del mango de advertencia de color 2 se vuelve amarillo si se ve comprometido
- Aislado a 1000V CA o 1500 CC
- Endurecido por toda la prenda para una mayor resistencia
- Los filos de corte se tratan localmente con calor para superar las 60 horas. Dureza
- Nariz bruñida y mandíbula dentada