Motion
FA-187.20AVSE

Facom
FA-187.20AVSE

Lineman's Pliers - 1-43/64 in Jaw Length, 7-9/32 in Overall Length
Artículo MI #03632121
No. Fabricante FA-187.20AVSE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FA-187.20AVSE

Lineman's Pliers - 1-43/64 in Jaw Length, 7-9/32 in Overall Length
Artículo MI #03632121
No. Fabricante FA-187.20AVSE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1-43/64 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    7-9/32 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Aislado
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento no alto
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    662679983758

Descripción general

Descripción del fabricante
FA-187.20AVSE PLR COMBINADO 1000V SE 8
  • 2 aislamiento del mango de advertencia de color: el color cambia de naranja a amarillo si la integridad del aislamiento se ve comprometida
  • Aislado a 1000V CA o 1500 CC
  • Endurecido por toda la prenda para una mayor resistencia
  • Bordes de corte tratados localmente con calor para superar la dureza de 60 HRc
  • Nariz bruñida

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good