Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza2.4 mm
- Ancho de la cabeza exterior10 x 13 mm
- Longitud total70 mm
- Tamaño de la llave3.2 x 5.5 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo