Motion
FM-22.JE6T

Facom
FM-22.JE6T

Juego de llave de boca media de extremo abierto - 6 PC, tipo de extremo abierto, acabado en cromo pulido, estilo de mango liso
Artículo MI #03632284
No. Fabricante FM-22.JE6T
Precio110.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-22.JE6T

Juego de llave de boca media de extremo abierto - 6 PC, tipo de extremo abierto, acabado en cromo pulido, estilo de mango liso
Artículo MI #03632284
No. Fabricante FM-22.JE6T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    100 mm, 110 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm
  • Peso
    0.32 lb
  • Rango de tamaños de llave
    3.2 x 5.5 a 12 x 13 mm
  • Tamaños de llave
    10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 3.2 x 5.5 mm, 4 x 5 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Rollo
  • Número de Upc del fabricante
    662679981334
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    6
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-22.JE6T JUEGO WR CORTO FPMM 6PC
  • Cabezas delgadas y de mango corto para acceso en espacios reducidos
  • Tamaños de llave 3.2mm x 5.5mm, 4mm x 5mm, 6mm x 7mm
  • También incluye llaves 8mm x 9mm, 10mm x 11mm, 12mm x 13mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"