Motion
FM-45.34

Facom
FM-45.34

Llave de extremo abierto - 34 mm, extremo único, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #03632332
No. Fabricante FM-45.34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-45.34

Llave de extremo abierto - 34 mm, extremo único, material de acero, acabado pulido
Artículo MI #03632332
No. Fabricante FM-45.34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    12 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    66 mm
  • Longitud total
    270 mm
  • Tamaño de la llave
    34 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-45.34 WR OE EXTREMO SGL 34MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"