Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza25.5 mm
- Ancho de la cabeza exterior76 mm
- Longitud total290 mm
- Peso3.07 lb
- Tamaño de la llave50 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoTubular
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosExtremo único
- TrinqueteTrinquete no incluido
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de llaveLlave de caja estándar