Motion
FM-57.16X18

Facom
FM-57.16X18

Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 16 x 18 mm, Extremo doble
Artículo MI #03632391
No. Fabricante FM-57.16X18
Precio48.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-57.16X18

Llave de caja estándar - Sistema métrico, Llave de 16 x 18 mm, Extremo doble
Artículo MI #03632391
No. Fabricante FM-57.16X18
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
Precio48.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    9.5 x 10 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    24 x 27 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Peso
    0.45 lb
  • Tamaño de la llave
    16 x 18 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Estilo de mango
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    662679982881
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete no incluido
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de llave
    Llave de caja estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-57.16X18 CAJA WR OBST 16X18MM
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • La forma de media luna ayuda a mejorar el acceso a ubicaciones ocultas y de difícil acceso
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso
  • Compatible con sujetadores de 4, 6 y 12 puntos
  • Stanley Proto - FM-57.16 por 18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good