Motion
FM-76.13

Facom
FM-76.13

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 152mm, Sistema métrico, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 12 PT, 6 PT
Artículo MI #03632424
No. Fabricante FM-76.13
Precio22.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FM-76.13

Llave de Vaso Sólida, Eje Offset 90° , Longitud Total: 152mm, Sistema métrico, Doble Extremo, Puntos de Vaso: 12 PT, 6 PT
Artículo MI #03632424
No. Fabricante FM-76.13
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
Su precio$22.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    152 mm
  • Profundidad del casquillo
    12 mm
  • Tamaño del enchufe
    13 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Número de Upc del fabricante
    662679981853
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Estilo de eje
    90° Offset
  • Puntos de conexión
    12 PT, 6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-76.13 WR 90 SKT 6X12PT 13MM
  • Llave, zócalo abierto en ángulo 12 Pt x 6 Pt 13 mm
  • Acabado satinado
  • El diseño de ángulo y agujero pasante ayuda a acomodar varillas roscadas o una barra para un apalancamiento adicional, sin afectar la fuerza de la llave
  • Hueco profundo en un extremo y enchufe abierto en el otro que se ajusta sobre los pernos salientes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"