Motion
FT-602.AVSE

Facom
FT-602.AVSE

Sierra auxiliar manual, longitud de la hoja: 12", longitud total: 18-1/2", hoja(s) incluida: 12" bimetálica, tensión ajustable
Artículo MI #03632665
No. Fabricante FT-602.AVSE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FT-602.AVSE

Sierra auxiliar manual, longitud de la hoja: 12", longitud total: 18-1/2", hoja(s) incluida: 12" bimetálica, tensión ajustable
Artículo MI #03632665
No. Fabricante FT-602.AVSE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Longitud total
    18-1/2 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18

Detalles

  • Aplicaciones
    Para cortar
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    12" Bi-Metal
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Material del bastidor
    Bimetálica
  • Número de Upc del fabricante
    662679984236
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo aislada
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
FT-602.AVSE HACKSAW FRAME 1000V SE
  • Elemento de especificación técnica Longitud de sierra de halcón aislada 18-1/2 Longitud de la cuchilla 12 Compatible con amarre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron