Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro, extremo grande7 pulg.
- Longitud del cilindro5 pulg.
- Diámetro del círculo del perno6.72 pulg.
- Agujero Diámetro4.7500 pulg.
- Tamaño del casquillo5050
- Tamaño del chavetero1-1/4 x 7/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero5
- Diámetro exterior máx. del cubo10-1/2 pulg., 11-1/2 pulg., 9-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro7 pulg.
- Longitud del tornillo2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo7/8-9 pulg.
- Orificio terminado abastecido4.75 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento5.125 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.125 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.125
- Peso22.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- MaterialHIERRO FUNDIDO
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo3100 pulg.
- UPC_NO697950661582
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb
Descripción general
- Los casquillos divididos cónicos sin brida utilizan tornillos para apretar el eje, lo que proporciona una excelente fuerza de sujeción
- Se utiliza en piñones, poleas y poleas para aumentar la fuerza de sujeción en comparación con un producto estándar perforado a medida que solo utiliza una ranura y un tornillo de fijación para bloquear en el eje
- Su pequeño tamaño y la comodidad y las ventajas de la construcción cónica hacen que sean muy útiles en muchos dispositivos para su uso en ejes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación