Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro135 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro50 mm
- Longitud a través del orificio43.7 mm
- Longitud total Diámetro165 mm
- Diámetro del piloto110 mm
- Separación de la unidad43.7 mm
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3600 kgf
- Capacidad de carga estática radial2370 kgf
- Cojinete de repuestoKH210
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieKHME200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250315161