Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Paso diametral10
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.92 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro exterior1.4 pulg.
- Ancho general1.87 pulg.
- Diámetro de paso1.2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso105.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46173
- MaterialAcero
- Número de dientes12
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- UPC_NO781711461730