Motion
KHF210-31
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03659301
No. Fabricante KHF210-31
Precio139.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #03659301
No. Fabricante KHF210-31
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
Su precio$139.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-23/32 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7940 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    KH210-31
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    KHF200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250135332

Descripción general

Descripción del fabricante
KHF210-31 1-15/16 4-BOLT FLG