Motion
GR 40 RSS/MI 32

MCGILL
GR 40 RSS/MI 32

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #03664616
No. Fabricante GR 40 RSS/MI 32
Precio1,766.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
GR 40 RSS/MI 32

Juego de cojinetes de rodillos de aguja - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.7500 pulg. de ancho, sellado
Artículo MI #03664616
No. Fabricante GR 40 RSS/MI 32
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
Precio1,766.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Anillo interior compatible
    MI 32
  • País de origen
    México
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    GR 40 RSS/MI 32
  • Número de Upc del fabricante
    726166141158
  • RPM Máx.
    1530 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Juegos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54500 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    GR
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • UPC_NO
    726166141158

Descripción general

Descripción del fabricante
GR 40 RSS/MI 32 GR SERIE 500

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo