Motion
RSC-60-3 ENLACE DE DESCONECTADO

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60-3 DOFF LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #03690381
No. Fabricante RSC-60-3 DOFF LINK
Precio15.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-60-3 DOFF LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #03690381
No. Fabricante RSC-60-3 DOFF LINK
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
Precio15.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.91 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Paso transversal
    0.897 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    CS-723303
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Producción de alimentos
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647341993

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-60-3 ENLACE DE DESCONECTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle