Motion
NX0522808
CARGAS DE RUEDAS DE NAILON TRONIX SIN MARCAS DE 5 X 2 HASTA 2160LBS
Artículo MI #03697044
No. Fabricante NX0522808
Precio113.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARGAS DE RUEDAS DE NAILON TRONIX SIN MARCAS DE 5 X 2 HASTA 2160LBS
Artículo MI #03697044
No. Fabricante NX0522808
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
Su precio$113.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Color principal
    NEGRO
  • Dureza
    De 78 a 82 Shore D
  • Tolerancia al calor
    -30 a 220 °F
  • Capacidad de carga
    2160 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    NX0522808
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 220 °F
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - TRONIX
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Tipo de material de rueda
    Polímero de alto impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
NX0522808 5X2 RUEDA NYL TRONIX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron