Motion
VX0650916
Rodamiento de rodillos cónicos de 6.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #03698050
No. Fabricante VX0650916
Precio643.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cónicos de 6.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 3000 lb
Artículo MI #03698050
No. Fabricante VX0650916
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
Precio643.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1.9800 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Peso
    13-1/4 lb
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1.0000 pulg.
  • Acabado del bastidor
    Naranja;Ranura marrón sobre núcleo de hierro fundido
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
VX0650916

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron