Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-1/16 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/8 pulg.
- Dureza65-75 Costa A
- Capacidad de carga300 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-45 a 180 °F
- Tipo de cojineteBola de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Material de la ruedaGoma