Motion
110PD04201R
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #03700234
No. Fabricante 110PD04201R
Precio77.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de la rueda de poliuretano, diámetro de la rueda de 4.0000 pulg., capacidad de carga de 700 lb
Artículo MI #03700234
No. Fabricante 110PD04201R
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
Precio77.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5.6250 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, camiones de plataforma, soportes de chatarra metálica, accesorios de herramientas, línea de remolque, carros de utilidades
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    700 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Serie
    110
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Cinta verde en el núcleo de aluminio
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano
  • Tipo de rueda
    PD - Poliuretano (núcleo de aluminio)

Descripción general

Descripción del fabricante
110PD04201R 4X2 PARTE SUPERIOR DE RUEDA LIBRE DE POLIURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo