Motion
F X 55MM-KW

DODGE
F X 55MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 55 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03711205
No. Fabricante F X 55MM-KW
Precio331.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F X 55MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo F, calibre de 55 mm, 6.6250 in Flg OD, 3.6250 in LTB, material de hierro fundido
Artículo MI #03711205
No. Fabricante F X 55MM-KW
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
Su precio$331.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    4.43 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.82 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.63 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Brida exterior Diámetro  
    6.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.8125 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    16 x 4.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    7-1/4 (acero) pulg., 7-3/4 (hierro CI 30 ) pulg.
  • Longitud del tornillo
    3-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    9/16-12 pulg.
  • Peso
    15.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de casquillo
    QD
  • Par de apriete de instalación
    900 pulg-lb
  • Número de catálogo del fabricante
    120149
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    900 pulg.
  • Capacidad de par
    30000 pulg.
  • UPC_NO
    782475899470

Descripción general

Descripción del fabricante
F X 55MM, 16 X 4.3MM KW 120149
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good