Motion
RCSM-16L
Cartucho de cojinete de bolas - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #03732548
No. Fabricante RCSM-16L
Precio71.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de bolas - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 2.5313 pulg. de diámetro exterior, anillo excéntrico, servicio normal
Artículo MI #03732548
No. Fabricante RCSM-16L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5313 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Goma
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de carcasa
    Cartucho cilíndrico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    8865590299324
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Cojinete de repuesto
    FHR205-16
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    RCSM
  • UPC_NO
    1200106162438

Descripción general

Descripción del fabricante
FHRRCSM-16L-A UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"