Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño y paso de la cadena de ingeniería78 / 2.6090 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.1250 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Altura de la placa1.125 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y pasoH78B / 2.609"
- Estándar de cadenaANSI
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- País de origenChina
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de ingeniería
- SerieH78B
- Estándares cumplidosANSI
Descripción general
- Diseñado para operaciones bajo cargas pesadas y concentradas, especialmente en cubetas donde los productos transportan largas distancias.