Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1 pulg.
- Ancho de la base1-3/8 pulg.
- Altura total2-1/8 pulg.
- Longitud total3-13/32 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Tipo de barraForma de U
- Material baseAcero inoxidable
- Estilo de abrazaderaTirar del cierre de acción
- Tipo de abrazaderaCierre
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima500 lb
- Tipo de alternanciaBloqueo